BRIDGESTONE(ブリヂストン)
両ルーズエルボ
仕様
RPネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
寸法L(mm)
46
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
40.5
寸法H2(mm)
47.1
内容量
1個
注意
※6穴ナット、滑りパッキン、パッキン、テーパーナットがついています。対応可能壁厚最大14mm
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707008
NES13JKT-UB
13
Rp1/2
¥
5,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材