BRIDGESTONE(ブリヂストン)
供回り防止継手
仕様
RPネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L(mm)
46
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
49.5
寸法H2(mm)
47.1
内容量
1個
注意
※テーパリング、供回り防止リング、パッキンがついています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707017
NES13JKT-KS
13
Rc1/2
¥
6,490
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材