BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ボックスレスUB継手
仕様
テーパーネジ
寸法L(mm)
54
寸法D(Φmm)
30.4
寸法H1(mm)
68
寸法H2(mm)
46.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707044
NES13JUB
(パイプ)13 、(さや管)22
Rc1/2
¥
6,970
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材