流量調整機能付バルブ(専用スタンド付)

流量調整機能付バルブ(専用スタンド付) - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
仕様平行ネジ付属品専用スタンド材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73707069NFC13J4ST13
7,760
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする