BRIDGESTONE(ブリヂストン)
バルブ付オスアダプター
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707078
NVM10J
10
R1/2
73.8
24
24.4
¥
4,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73707087
NVM16J
16
R3/4
84
28
36.7
¥
10,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73707114
NVM13J4-B
13
G1/2
70.8
24
30.4
¥
4,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707123
NVM13J4-P
13
G1/2
70.8
24
30.4
¥
4,970
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707148
NVM13JLH
13
R1/2
73.8
24
30.4
¥
5,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材