BRIDGESTONE(ブリヂストン)
バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法H1(mm)
30.5
寸法H2(mm)
60~115
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707096
NVM10JST
10
R1/2
¥
5,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707105
NVM13JST
13
R1/2
¥
5,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
73707139
NVM13J4ST
13
G1/2
¥
5,920
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材