BRIDGESTONE(ブリヂストン)
床下取付けアダプター
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L(mm)
65.9
寸法D1(Φmm)
36.7
寸法D2(Φmm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707349
NAF13J58L29
13
Rc1/2
¥
3,760
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材