曜日別特売

座付ロングメスアダプター

座付ロングメスアダプター - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)3寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)53内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73707358NAF13J6M13Rc1/27858
4,930
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
73707367NAF13J6L13Rc1/2138118
5,460
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする