BRIDGESTONE(ブリヂストン)
万能床座
セット内容
固定座金×1、調整座金×1、3/8″全ねじ(250)×2、3/8″ナット×6、小ねじ(3.5×12)×4
材質
SPG
寸法H(mm)
90~310
寸法F(mm)
150
寸法E(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707385
BY-300
¥
1,760
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材