BRIDGESTONE(ブリヂストン)
たて型水栓ジョイント専用継手
仕様
テーパーネジ
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法L1(mm)
49.9
寸法A(mm)
26
寸法D2(Φmm)
35.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707559
NSB10J
10
Rc1/2
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707568
NSB13J
13
Rc1/2
¥
4,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材