たて型水栓ジョイント低床タイプ専用継手

たて型水栓ジョイント低床タイプ専用継手 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)42内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73707595NSB10JL10Rc1/2
5,020
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707604NSB13JL13Rc1/2
5,020
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする