BRIDGESTONE(ブリヂストン)
たて型水栓ジョイント低床タイプ
材質
PVC
機能
首振り(約12°)
適合穴径(Φmm)
床:52
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707613
GS4-22BNO
(パイプ)10、13 (さや管)22、(16)
床仕上げ:90~140
¥
2,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707629
GS4-25BNO
(パイプ)13、(さや管)25
床仕上げ:90~140
¥
2,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707638
GS4H-22BNO
(パイプ)10、13、(さや管)22、(16)
床仕上げ:140~190
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707647
GS4H-25BNO
(パイプ)13、(さや管)25
床仕上げ:140~190
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707656
GS4F-22BNO
(パイプ)10、13、(さや管)22、(16)
床仕上げ:190以上
¥
2,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707665
GS4F-25BNO
(パイプ)13、(さや管)25
床仕上げ:190以上
¥
2,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材