BRIDGESTONE(ブリヂストン)
壁貫通エルボボックス
屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
セット内容
1壁貫通エルボボックス本体(耐熱PVC)、2継手カバー(PVC)、継手ベース(PVC)大型化粧リング(Φ95mm)(ABS)
材質
PVC
形状
エルボ
適合径(Φmm)
ボイド:80
適合壁厚(mm)
50~200
内容量
1個
注意
※ジョイント部を取り外して使用します。以下の施工手順を確認してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707717
GSSKH2-13A
¥
5,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材