BRIDGESTONE(ブリヂストン)
壁貫通エルボボックス専用継手
屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
仕様
RPネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
寸法L(mm)
58.9
寸法D(Φmm)
30.4
内容量
1個
注意
※本品には、継手固定用ビス4本が同梱されています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707726
NKB13J
Rp1/2
¥
4,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材