BRIDGESTONE(ブリヂストン)
異径ソケット
材質
PPS
形状
ソケット
寸法D1(Φmm)
50.5
内容量
1個
注意
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707744
NCS13X25J
63.6
30.4
¥
5,410
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707753
NCS20X25J
65.4
43
¥
5,760
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材