連結ソケット

連結ソケット - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。

形状ソケット材質ポリブテン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73707875NCU16J59.12216.8
770
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707884NCU20J66.82721.2
800
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707866NCU13J57.31712.8
760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする