BRIDGESTONE(ブリヂストン)
異径連結ソケット
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状
ソケット
材質
ポリブテン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707893
NCU16X20J
66.4
外径:22、内径:16.8
外径:27、内径:21.2
¥
780
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707909
NCU20X25J
73.5
外径:27、内径:21.2
外径:34、内径:28.1
¥
1,190
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材