BRIDGESTONE(ブリヂストン)
コネクター用保温材(エルボ用)
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
適合コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707936
HNCE13
1セット(10個)
保温材:10
70
139
27
NCE13J
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73707945
HNCE16
1セット(10個)
保温材:10
75
150
30
NCE16J、NCE10×16J、NCE13×16J
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707954
HNCE20
1セット(5個)
保温材:10
98
98
46
NCE20J、NCE13×20J、NCE16×20J
¥
7,450
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707963
HNCE25
1セット(5個)
保温材:10
107
107
52
NCE25J
¥
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください