BRIDGESTONE(ブリヂストン)
コネクター用保温材(チーズ用)
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法X(mm)
寸法Z(mm)
寸法Y(mm)
適合コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73707979
HNCT13
1セット(10個)
78
27
136
NCT13J
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73707988
HNCT16
1セット(10個)
82
28
143
NCT16J、NCT16×13×16J、NCT16×13×13J
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73707997
HNCT20
1セット(5個)
126
46
96
NCT20J、NCT20×13×13J、NCT20×13×20J、NCT20×16×20J
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708006
HNCT25
1セット(5個)
142
52
107
NCT25J、NCT25×20×20JH、NCT25×20×25J、NCT25X13X25J、NCT25X16X25J
¥
11,450
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください