BRIDGESTONE(ブリヂストン)
コネクター用保温材(ソケット用)
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
適合コネクタ
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708015
HNCS13
1セット(10個)
55
109
24
NCS13J
Rp1/2
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73708024
HNCS16
1セット(10個)
56
125
27
NCS16J、NCS13×16J
-
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708033
HNCS20
1セット(5個)
110
45
-
NCS20J、NCS13×20J、NCS16×20J
-
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708049
HNCS25
1セット(5個)
110
51
-
NCS25J、NCS20×25J
-
¥
3,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください