コネクター用保温材(ソケット用)ロングタイプ

コネクター用保温材(ソケット用)ロングタイプ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
適合コネクタ
ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73708058HNCS13L13510825.5NCS13JRc1/2
3,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708067HNCS16L136.512429NCS16J-
3,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする