BRIDGESTONE(ブリヂストン)
コネクター用保温材(エルボ用)ロングタイプ
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法X(mm)
寸法Z(mm)
寸法Y(mm)
適合コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708076
HNCE13L
70
27
139
NCS13J
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708085
HNCE16L
75
30
150
NCS16J
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください