BRIDGESTONE(ブリヂストン)
コネクター用保温材(チーズ用)ロングタイプ
材質
架橋ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)
保温材:10
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
適合コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708094
HNCT13L
保温材:10
157
211
25.5
NCS13J
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708103
HNCT16L
保温材:10
162
222
28.5
NCS16J
¥
4,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください