BRIDGESTONE(ブリヂストン)
HIVP変換継手
一つの継手でHIVPをポリブテン管に変換できます。
用途
給水用途専用です。
材質
PVC/HIVP
寸法L(mm)
113.4
規格
JIS K 6742
寸法D1(Φmm)
36.7
寸法D2(Φmm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708119
NAH16JX16A
16
¥
2,560
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材