BRIDGESTONE(ブリヂストン)
HIVP変換ソケット
コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。
用途
給水用途専用です。
材質
HIVP
形状
ソケット
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708128
NSH16JX13A
16
0.75
75
JIS K 6742
¥
570
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708137
NSH16JX16A
16
0.75
84
JIS K 6742
¥
610
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708146
NSH16JX20A
16
0.75
89
JIS K 6742
¥
610
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708155
NSH20JX20A
20
0.75
89
JIS K 6742
¥
660
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708164
NSHM16JX16A
16
0.75
67.5
JIS K 6743
¥
830
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708173
NSHM16JX20A
16
0.75
72.5
JIS K 6743
¥
900
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材