BRIDGESTONE(ブリヂストン)
架橋ポリエチレン管変換継手
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格
JIS K 6769 PN15XM種
寸法L1(mm)
63
寸法D1(Φmm)
29
寸法D2(Φmm)
30.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708189
NPEH13JX13A
13
¥
4,260
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材