曜日別特売

銅管変換継手

銅管変換継手 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。

規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)内容量1個
注意
※他の規格及びサイズの管は接合しないでください。
※軟質銅管の場合はだ円矯正を行ってください。
※銅管側には付属の樹脂インコアを銅管先端に装着してください。
※継手本体胴部の線を目安に、銅管へ差込代マーキングをおこなってください。
※差込は銅管変換継手に対して、銅管をまっすぐ確実に差し込み、必ず銅管のマーキング部分まで差込まれていることを確認してください。
※差込不足は漏水の原因となります。凍結の恐れがある場合は、必ず保温措置を実施してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合パイプ呼び径
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73708225NCH13JJX15A銅管:15A(Φ15.88mm)13銅管差込代:27.5PPS樹脂
4,070
2,398
2,638(税込)
当日出荷
73708234NCH13JX20A銅管:20A(Φ22.22mm)13銅管差込代:29.5砲金(CAC406(青銅))
6,170
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
73708243NCH16JX20A銅管:20A(Φ22.22mm)16銅管差込代:29.5砲金(CAC406(青銅))
6,170
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 既存設備補修に使用

既存設備不良の為補修に使用
他社に比べ独特な使い方が必要となるが
1ケで使用することができホースパイプフィッティングが可能なので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする