BRIDGESTONE(ブリヂストン)
SUS管変換継手
一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。
材質
砲金(CAC406(青銅))
規格
JIS G 3448
内容量
1個
注意
※他の規格及びサイズの管は接合しないでください。
※切断面の面取りをリーマなどで行ってください。
※差込代シール中央線を目安に、SUS管へ差込代マーキングをおこなってください。
※差し込み前に必ずシリコンスプレーを塗布をしてください。
※シリコンスプレーは専用潤滑剤S400をご使用ください。
※マーキング位置まで差込まれていることを確認してください。
※SUS管を手で引っ張り抜け無いこ事を確認してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
適合パイプ呼び径
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708259
NAS16JX20SU
一般配管用ステンレス鋼鋼管:20
16
一般配管用ステンレス鋼鋼管差込代:40
一般配管用ステンレス鋼鋼管:22.22
¥
8,320
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73708268
NAS20JX20SU
一般配管用ステンレス鋼鋼管:20
20
一般配管用ステンレス鋼鋼管差込代:40
一般配管用ステンレス鋼鋼管:22.22
¥
8,950
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708277
NAS20JX25SU
一般配管用ステンレス鋼鋼管:20
20
一般配管用ステンレス鋼鋼管差込代:43
一般配管用ステンレス鋼鋼管:28.58
¥
10,050
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材