BRIDGESTONE(ブリヂストン)
配管リフォーム用継手
既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。
材質
砲金(CAC406(青銅))
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708286
NCRH13JX13A
13
70.5
27
30.4
27
¥
2,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73708295
NCRH16JX16J
16
77
34
36.7
34
¥
4,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708304
NCRH16JX16A
16
73
34
36.7
34
¥
4,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73708313
NCRX13JX13AXE
13
70.5
27
30.4
27
¥
3,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材