BRIDGESTONE(ブリヂストン)
テストアダプターパック梱包品
材質
真鋳(C3604)
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
30
内容量
1個
注意
※水圧テストに繰り返し使用できます。
※差込代はプッシュマスター用パイプのカットマーク長さと一致していません
※必ず取扱説明書をご覧の上仕様ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708374
PTF13JSET
13
Rc1/2
2.5
¥
6,270
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73708383
PTF16JSET
16
Rc1/2
2.5
¥
7,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材