プラグ

プラグ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質真鋳(C3604)寸法D1(Φmm)30内容量1個
注意
※水圧テストに繰り返し使用できます。
※差込代はプッシュマスター用パイプのカットマーク長さと一致していません
※必ず取扱説明書をご覧の上仕様ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73708399PTKB2.56
1,000
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708408PTKB-W2.59.5
1,890
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする