BRIDGESTONE(ブリヂストン)
テストアダプター樹脂製
材質
PPS樹脂
寸法L(mm)
65.6
寸法D1(Φmm)
30.4
寸法D2(Φmm)
36
内容量
1個
注意
※水圧テスト専用。使用回数10回程度。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708417
PTF13JJ
G1/2
2.5
¥
1,730
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材