BRIDGESTONE(ブリヂストン)
サヤ管
材質
PE
注意
※耐候性はありません。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合パイプ呼び径
最小曲げ半径(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73708679
DS-16B-P
1巻(50m)
10
(水平部)450、(立上り部)150
16
21
ピンク
¥
8,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708688
DS-16B-B
1巻(50m)
10
(水平部)450、(立上り部)150
16
21
ブルー
¥
8,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708697
DS-18B-P
1巻(50m)
10
(水平部)450、(立上り部)150
17
23
ピンク
¥
9,380
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708706
DS-18B-B
1巻(50m)
10
(水平部)450、(立上り部)150
17
23
ブルー
¥
9,380
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708715
DS-22B-P
1巻(50m)
10、13
(水平部)450、(立上り部)200
22
27.5
ピンク
¥
12,830
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708724
DS-22B-B
1巻(50m)
10、13
(水平部)450、(立上り部)200
22
27.5
ブルー
¥
12,830
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708733
DS-25B-P
1巻(50m)
13
(水平部)450、(立上り部)250
24.6
30.5
ピンク
¥
14,250
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708749
DS-25B-B
1巻(50m)
13
(水平部)450、(立上り部)250
24.6
30.5
ブルー
¥
14,250
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708758
DS-28B-P
1巻(30m)
16
(水平部)450、(立上り部)350
28
34
ピンク
¥
13,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708767
DS-28B-B
1巻(30m)
16
(水平部)450、(立上り部)350
28
34
ブルー
¥
13,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708776
DS-30B-P
1巻(30m)
16
(水平部)450、(立上り部)350
29.4
36.5
ピンク
¥
14,140
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708785
DS-30B-B
1巻(30m)
16
(水平部)450、(立上り部)350
29.4
36.5
ブルー
¥
14,140
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708794
DS-36B-P
1巻(30m)
20、25
(水平部)450、(立上り部)450
34.5
42
ピンク
¥
17,340
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708803
DS-36B-B
1巻(30m)
20、25
(水平部)450、(立上り部)450
34.5
42
ブルー
¥
17,340
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類