サヤ管連結サドル

サヤ管連結サドル - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質ABS内容量1箱(20個)
注意
※ビスは同梱されていません。
※保温付きパイプには適合しません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73708855ISC-162127.51934(さや管)16
1,400
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708864ISC-1823292036(さや管)18、(らく楽コルゲートパイプ)13
1,400
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
73708873ISC-2227.532.522.540.5(さや管)22
1,400
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708889ISC-2530.535.524.544.5(さや管)25、(らく楽コルゲートパイプ)16
1,800
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
73708898ISC-2834392648(さや管)28、(らく楽コルゲートパイプ)20
1,800
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708907ISC-3036.541.52851.5(さや管)30
2,000
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
73708916ISC-364246.530.557(さや管)36、(らく楽コルゲートパイプ)25
2,000
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする