BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」
材質
PP
注意
※ビスは同梱されていません。
※保温付きパイプには適合しません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合管の呼び
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709126
C/PP10
1箱(100個)
29.4
20.5
17.2
(ポリブデンパイプ)13
12.0~14.5
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709135
C/PP13
1箱(100個)
30
23.8
16
(ポリブデンパイプ)11
17.0~18.5
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73709144
C/PP16
1箱(100個)
35.5
25.8
16.5
(さや管)16
19.5~22.5
¥
10,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73709153
C/PP18
1箱(100個)
38.8
30
17
(さや管)18、(ポリブデンパイプ)16
22.0~24.0
¥
11,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73709169
C/PP22
1箱(100個)
42.5
33
17
(さや管)22、(ポリブデンパイプ)20
24.0~27.8
¥
11,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73709178
C/PP28
1箱(50個)
51.5
38
18
(さや管)28
31.2~35.5
¥
13,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください