BRIDGESTONE(ブリヂストン)
さや管クリップ
材質
PP
寸法A(mm)
10
内容量
1箱(10個)
注意
※ビスは同梱されていません。
※裸パイプには適合しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管の呼び
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709187
LSF-18
(らく楽コルゲートパイプ)13
20
19.5
32.5
24
¥
1,400
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73709196
LSF-25
(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t
20
22.5
40
31
¥
1,500
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709205
LSF-28
(らく楽コルゲートパイプ)20
25
25.5
49
34.5
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709214
LSF-36
(らく楽コルゲートパイプ)25
25
29.5
60.5
42.5
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください