BRIDGESTONE(ブリヂストン)
片サドル
材質
PE
寸法C(mm)
8
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
3
内容量
1箱(50個)
注意
※ビスは同梱されていません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709223
KT-14C
36.6
18
17
(ポリブデンパイプ)保温無し13
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709239
KT-22
41.5
23.5
18
(らく楽コルゲートパイプ)13、(ポリブデンパイプ)保温なし16、10×5t
¥
3,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709248
KT-30
51.5
27
20
(ポリブデンパイプ)保温無し20、13×5t
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709257
KT-38
54.1
30.2
20
(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください