BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ビッグタイ
材質
PP
寸法t(mm)
1.4
適合温度(℃)
-20~60
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709293
BT-200N
198
51
適合:20~50
¥
2,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709309
BT-250N
248
76
適合:30~66
¥
2,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください