曜日別特売

消音テープ

消音テープ - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質発泡樹脂長さL(mm)30内容量1巻(30m)
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
幅(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709318GCT-22(パイプ)10、(さや管)22622
5,320
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709327GCT-22S(パイプ)10、13、(さや管)22621
5,040
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709336GCT-25S(パイプ)10、13、(さや管)25671
5,390
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709345GCT-28S(パイプ)16、(さや管)28751
5,610
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709363GCT-36S(パイプ)20、(さや管)36891
6,480
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709354GCT-30S(パイプ)16、(さや管)30811
5,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする