曜日別特売

シーリングソケット

シーリングソケット - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
材質PE内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合管の呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73709528NS10-16P-Pピンク200(継手側)23.1(さや管側)21.2(パイプ)10J、(さや管)16
220
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709537NS10-16P-Bブルー200(継手側)23.1(さや管側)21.2(パイプ)10J、(さや管)16
220
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709546NS10-22P-Pピンク200(継手側)23.1(さや管側)28.2(パイプ)10J、(さや管)22
220
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709555NS10-22P-Bブルー200(継手側)23.1(さや管側)28.2(パイプ)10J、(さや管)22
220
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709564NS13-22P-Pピンク200(継手側)29(さや管側)28.2(パイプ)13J、(さや管)22
220
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709573NS13-22P-Bブルー200(継手側)29(さや管側)28.2(パイプ)13J、(さや管)22
220
129
142(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709589NS13-25P-Pピンク232(継手側)28(さや管側)32(パイプ)13J、(さや管)25
260
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
73709598NS13-25P-Bブルー232(継手側)28(さや管側)32(パイプ)13J、(さや管)25
260
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
73709607NS16-28P-Pピンク200(継手側)35(さや管側)34.8(パイプ)16J、(さや管)28
260
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709616NS16-28P-Bブルー200(継手側)35(さや管側)34.8(パイプ)16J、(さや管)28
260
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709625NS16-30P-Pピンク236(継手側)34(さや管側)38(パイプ)16J、(さや管)30
360
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709634NS16-30P-Bブルー236(継手側)34(さや管側)38(パイプ)16J、(さや管)30
360
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709643NS20-36P-Pピンク200(継手側)41.7(さや管側)42.2(パイプ)20J、(さや管)36
360
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709659NS20-36P-Bブルー20041.742.2(パイプ)20J、(さや管)36
360
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする