BRIDGESTONE(ブリヂストン)
色付端部キャップ
パイプ内へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します
材質
PE
注意
※キャップを取り付けた先端部は切り取り、傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合パイプ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709668
PEX10-C-B
1箱(20個)
29
16
13
10
¥
1,200
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709677
PEX10-C-P
1箱(20個)
29
16
13
10
¥
1,200
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709686
PEX13-C-B
1箱(20個)
31.5
20
17
13
¥
1,400
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73709695
PEX13-C-P
1箱(20個)
31.5
20
17
13
¥
1,400
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73709704
PEX16-C-B
1箱(12個)
34
24.5
21.5
16
¥
1,200
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709713
PEX16-C-P
1箱(12個)
34
24.5
21.5
16
¥
1,200
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709729
PEX20-C-B
1箱(12個)
38
30
20
20
¥
1,440
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709738
PEX20-C-P
1箱(12個)
38
30
20
20
¥
1,440
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください