BRIDGESTONE(ブリヂストン)
表示プレート(標準タイプ) サヤ管22~30用
材質
ABS
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
31
適合管径(Φmm)
(さや管)22~30
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709747
GKF-0
無表示
¥
1,200
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709756
GKF-1P
台所流し
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709765
GKF-2P
洗面
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709774
GKF-3P
ユニットバス
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709783
GKF-4P
洗濯
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709799
GKF-5P
トイレ
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709808
GKF-6P
シャワー
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709817
GKF-7P
給湯器
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709826
GKF-8P
手洗い
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709835
GKF-13P
主管
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください