BRIDGESTONE(ブリヂストン)
表示プレート(Sタイプ) サヤ管16・18用
材質
ABS
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
24
適合管径(Φmm)
(さや管)16、18
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73709844
GKF-0S
無表示
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709853
GKF-1SP
台所流し
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709869
GKF-2SP
洗面
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709878
GKF-3SP
ユニットバス
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709887
GKF-4SP
洗濯
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709896
GKF-5SP
トイレ
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709905
GKF-6SP
シャワー
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709914
GKF-7SP
給湯器
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73709923
GKF-8SP
手洗い
¥
2,000
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください