BRIDGESTONE(ブリヂストン)
リフォーム用部材
材質
PVC
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法H(mm)
適合コネクタ
寸法J(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710088
JD-13N
38
36.5
-
-
-
¥
3,150
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73710097
JD-20N
44
42.5
-
-
-
¥
4,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710106
JW-13F
42
41
エルボ
120
70
¥
640
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710115
JW-20F
48
47
エルボ
135
80
¥
660
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください