BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ヒーターガイド付CD管
ヒーターガイド(ヒーター線専用のガイド管)、CD管を一体化。
ヒーター、及びパイプ各々のメンテナンス(更新)が可能。
ヒーターを解凍装置としても使用可能。
材質
ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン
厚さ(mm)
保温材:10
注意
※ヒーターガイドの内径は10mmです。通管可能なヒーター線については取扱店にお問合せください。
※ヒーター線設置のための電源設置については、建設会社または専門工事会社にご確認願います。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
適合管の呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710535
CDH-22LG
1巻(50m)
ガイド管:10、CD管:22
45~47.5
59~61.6
10、13
¥
56,020
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710544
CDH-28LG
1巻(30m)
ガイド管:10、CD管:27
52~54.5
66~68.6
16
¥
45,940
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類