BRIDGESTONE(ブリヂストン)
追焚き循環アダプター継手セット
プッシュロックⅡ、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
仕様
追焚き配管用部材
材質
樹脂
寸法D1(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710657
BR-LX71K10J
10
エルボ
¥
10,340
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710666
BR-LX71N13J
13
エルボ
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710675
BR-LX72K10J
10
ストレート
¥
10,340
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710684
BR-LX72N13J
13
ストレート
¥
9,480
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材