BRIDGESTONE(ブリヂストン)
追焚き用ツインパイプサドル
仕様
追焚き配管用部材
材質
PP
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710718
VOT-10
1箱(20個)
40
20
29.5
26
78
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710727
VOT-13
1箱(20個)
44.5
25
35.5
32
84
¥
4,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710736
BR-SD15
1箱(10個)
60
20
82
40.5
98
¥
1,100
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710745
BR-SD70
1箱(10個)
77
25
104
51
120
¥
2,300
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください