BRIDGESTONE(ブリヂストン)
LUBボックス(追炊き用)
仕様
追焚き配管用部材
材質
樹脂
寸法B(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710788
GB4N-2210
190
(パイプ)10J、 (さや管)22
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710797
GB4N-2213
190
(パイプ)13J、 (さや管)22
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710806
GB4N-2513
190
(パイプ)13J、 (さや管)25
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710815
GB4N-3010W
198
(パイプ)10J×2、 (さや管)30
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710824
GB4N-0710WG
190
(パイプ)10J×2、 (さや管)だ円サヤフレキ7
¥
2,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710833
GB4N-22W10W
195
(パイプ)10J×2、 (さや管)22×2
¥
2,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710849
GB4N-22W13W
195
(パイプ)13J×2、 (さや管)22×2
¥
2,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73710858
GB4N-25W13W
195
(パイプ)13J×2、 (さや管)25×2
¥
2,790
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください