BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】ホース
仕様
エコキュート・ヒートポンプ配管部材
材質
フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム
長さ(m)
120
最高使用温度(℃)
100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
寸法L(m)
120
内容量
1巻(120m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73710903
EL10A-120
¥
210,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類