吾妻商会(AZUMA)
サインユニマーカー
縁石ブロック等に設置する反射式小型サイン板です。
用途
出入口や交差点に設置し、運転者や歩行者に一旦停止を注意喚起
表示内容
止まれ
取付方式
接着剤
材質
(サイン面)高輝度プルズム反射シート
寸法(縦×横)(mm)
(サイン部)77×80、(底板)130×100
標示面
片面標示
色
蛍光黄緑(反射シート)
注意
※公道に設置する場合、行政機関の許可が必要です。
※車両や自転車や歩行者が接触しない箇所に設置。
※接着剤は含まれておりません。
※接着剤使用量約50g/個。
※設置の際は、設置面を清掃し乾かして施工してください。
※表示は片面のみで裏面は反射シートのみ(無印刷)となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73601448
SU-ST
1個
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73601457
SU-ST
1箱(10個)
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。